タイキャリー黒

タイキャリー黒 - 太幸タイキャリー黒 - 太幸タイキャリー黒 - 太幸タイキャリー黒 - 太幸
(1件のレビュー)

使いやすい多機能設計。

仕様ワンタッチ連結車輪径(Φmm)85荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)685材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10900758TR-86 ナイロン車約100685×390130ナイロン
8,527
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900767TR-86 ゴム車約100685×390130ゴム
9,595
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900758
2020-07-03
用途: 商品搬送
ユニバーサル事務機株式会社卸売・小売業

安定感があり、キャスターの動きがなめらかです。商品の保管・移動に活躍。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする