マルチカート 2段

マルチカート 2段 - 太幸マルチカート 2段 - 太幸マルチカート 2段 - 太幸
(1件のレビュー)

ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)

材質スチールナイロンコーティング内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10900785TR-150上段100
下段150
530840910100PP
39,873
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900785
2017-11-13
用途: 運搬
株式会社 エーワ製造業

新品なのに、外観に真っ黒の汚れがありました。
使用しますが、すごく残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする