曜日別特売

カートラック本体グレー袖セット

カートラック本体グレー袖セット - 太幸
(1件のレビュー)

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。

材質(袖)スチール焼付塗装(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)400×1100キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)床面高さ(mm)197荷台寸法(幅)(mm)425材質(天板)PP荷台寸法(奥行)(mm)1310有効寸法(高さ)(mm)1370内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10900803CR-10
48,846
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900803
2018-04-01
用途: 台車代わり、搬出入
建設業・工事業

分解でき、作業者に詰めて、女性(私)でも車に乗せれます!!
出先でも移動が楽なので、重宝しています!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする