太幸
リカーキャリー グレー
キャスター取付にボトル・ナットを使用していません。
車輪径(Φmm)
65
取付方式
ボルトレス(キャスター)
荷台寸法(幅)(mm)
290
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
435
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10901153
N ナイロン車
435×290
130
ナイロン
¥
6,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10901162
R ゴム車
435×290
130
ゴム
¥
6,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。