アンブレラケース

アンブレラケース - ナポレックス
(1件のレビュー)

抗菌・防臭加工された生地を採用。
運転席側・助手席側どちらでも使いやすいセンターインの傘入れです。
素早く開閉できる、フラップ構造&面ファスナー採用。
折りたたみ傘・ジュニア傘の収納に便利なフロントポケット。標準サイズ傘と一緒に使えます。
たまった水捨て簡単。脱着式フロントポケットだから本体をはずす事なく水捨てが可能です。
大容量5本収納!!(標準サイズ4本+折りたたみ傘orジュニア傘1本)

取付ベルト質量(g)210寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)670×180×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865642JK-66
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05865642
2021-02-13
用途: 車内用
製造業

ヘッドレストに掛けて使用しました。傘1本だと少しだけ安定が悪い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする