曜日別特売

フットジャッキFJK型(固定タイプ)

フットジャッキFJK型(固定タイプ) - ナベヤフットジャッキFJK型(固定タイプ) - ナベヤ
(1件のレビュー)

末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。

耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06687397FJK12050507581775192101206514M12
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
06687406FJK1210010012581775192101206514M12
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
06687415FJK1212012014581775192101206514M12
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
06687424FJK1215015017581775192101206514M12
1,410
1,290
1,419(税込)
3日以内出荷
06687433FJK160656592101775242131206514M16
1,510
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
06687442FJK16100100127101775242131206514M16
1,530
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
06687458FJK16130130157101775242131206514M16
1,600
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
06687467FJK16150150177101775242131206514M16
1,670
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
06687476FJK16180180207101775242131206514M16
1,730
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
06687485FJK12100S10012581775192101206514M12
3,510
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06687494FJK12120S12014581775192101206514M12
3,570
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
06687503FJK12150S15017581775192101206514M12
3,710
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
06687512FJK16100S100127101775242131206514M16
4,710
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
06687528FJK16130S130157101775242131206514M16
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06687537FJK16150S150177101775242131206514M16
5,350
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
06687546FJK16180S180207101775242131206514M16
5,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06687467
2024-01-05
用途: 機械の固定
その他業種

常日頃採用していますので、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする