ナベヤ
フットジャッキFAK型
アンカーボルトにより固定できます。
内容量
1本
全288種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
寸法H(mm)
79
98
118
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
288種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692498
FAK08040-80
40
11.5
4
13
14
18
79
12
55
9
3
68
M8
4
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692507
FAK08080-80
80
11.5
4
13
14
18
79
12
55
9
3
68
M8
4
¥
2,210
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692516
FAK10045-80
45
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692525
FAK10070-80
70
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692534
FAK10090-80
90
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692543
FAK10125-80
125
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692552
FAK10150-80
150
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692568
FAK12045-80
45
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692577
FAK12066-80
66
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,270
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692586
FAK12100-80
100
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,350
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692595
FAK12125-80
125
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692604
FAK12150-80
150
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692613
FAK16066-80
66
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692622
FAK16100-80
100
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692638
FAK16125-80
125
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692647
FAK16150-80
150
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692656
FAK16200-80
200
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692665
FAK20085-80
85
14.5
10
30
22
18
79
12
55
9
3
68
M20
10
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692674
FAK20100-80
100
14.5
10
30
22
18
79
12
55
9
3
68
M20
10
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692683
FAK20125-80
125
14.5
10
30
22
18
79
12
55
9
3
68
M20
10
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692692
FAK20150-80
150
14.5
10
30
22
18
79
12
55
9
3
68
M20
10
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692708
FAK20200-80
200
14.5
10
30
22
18
79
12
55
9
3
68
M20
10
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692735
FAK08040-100
40
11.5
4
13
14
18
98
12
75
9
3
88
M8
4
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692744
FAK08080-100
80
11.5
4
13
14
18
98
12
75
9
3
88
M8
4
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692753
FAK10045-100
45
11.5
5
17
14
18
98
12
75
9
3
88
M10
5
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692762
FAK10070-100
70
11.5
5
17
14
18
98
12
75
9
3
88
M10
5
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692778
FAK10090-100
90
11.5
5
17
14
18
98
12
75
9
3
88
M10
5
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692787
FAK10125-100
125
11.5
5
17
14
18
98
12
75
9
3
88
M10
5
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692796
FAK10150-100
150
11.5
5
17
14
18
98
12
75
9
3
88
M10
5
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692805
FAK12045-100
45
11.5
6
19
14
18
98
12
75
9
3
88
M12
5
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692814
FAK12066-100
66
11.5
6
19
14
18
98
12
75
9
3
88
M12
5
¥
2,690
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692823
FAK12100-100
100
11.5
6
19
14
18
98
12
75
9
3
88
M12
5
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692857
FAK08040-80S
40
11.5
4
13
14
18
79
12
55
9
3
68
M8
4
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692866
FAK08080-80S
80
11.5
4
13
14
18
79
12
55
9
3
68
M8
4
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692875
FAK10045-80S
45
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692884
FAK10070-80S
70
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692893
FAK10090-80S
90
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692902
FAK10125-80S
125
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692918
FAK10150-80S
150
11.5
5
17
14
18
79
12
55
9
3
68
M10
5
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692927
FAK12045-80S
45
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692936
FAK12066-80S
66
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692945
FAK12100-80S
100
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692954
FAK12125-80S
125
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692963
FAK12150-80S
150
11.5
6
19
14
18
79
12
55
9
3
68
M12
5
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692972
FAK16066-80S
66
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692988
FAK16100-80S
100
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06692997
FAK16125-80S
125
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06693006
FAK16150-80S
150
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06693015
FAK16200-80S
200
11.5
8
24
17
18
79
12
55
9
3
68
M16
6
¥
5,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06693024
FAK20085-80S
85
14.5
10
30
22
18
79
12
55
9
3
68
M20
10
¥
4,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ