エアインクリックシャワー&ホースセット

エアインクリックシャワー&ホースセット - TOTO
ホース長さ(m)1.6タイプワンダービートクリックシャワー後付けタイプ(樹脂)サイズ(mm)217×90×315適合金具TOTO,リクシル,MYM,カクダイ,SAN-EI,KVK(ただし当社以外のシャワー金具については,シャワーエルボが樹脂製のもの・シングルレバーを除きます)内容量1個
関連資料:分解図(THYC49H)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087287THYC49H
23,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする