曜日別特売

シャワーホース部・TL12C型用

シャワーホース部・TL12C型用 - TOTOシャワーホース部・TL12C型用 - TOTO
(5件のレビュー)
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107176TH563-1
5,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06107176
2022-02-02
用途: TL12CX ホース交換
美容室アンジェリカサービス業

美容室のシャンプーホースが破れたので交換しました。全く同じものだったのでまた破れやすいのかもしれないなという不安はあるものの、数年前にオオヒロ?からの買い替えでTOTOのシャンプーボールにしましたが、前に比べてシャンプースペースが狭く、どうしてもホースを曲げての動きになるせいもあると思います。
替え方はYouTubeを見て頑張りました。

1が参考にしています
対象商品 : 06107176
2021-06-08
用途: 滑りの悪くなったホースを交換
有限会社リッヅサービス業

以前にも自分で交換していたのですが、業者が廃業していて、入手先を探していたところ、こちらで見つかり助かりました。
金額も手頃で、申し分ありません。

対象商品 : 06107176
2020-04-11
用途: 美容室のシャンプーボウルのシャワーホース交換
ヘアーアトリエ桜梅桃李サービス業

ちゃんと使用出来てます。交換時の工具が特殊なので少し手間取りましたが、大丈夫でした。

対象商品 : 06107176
2019-12-27
用途: シャンプー台のホース交換
株式会社 リフレ建設業・工事業

金額的には安い所もありましたが、納期が速く助かりました。

対象商品 : 06107176
2019-04-11
用途: 美容室で使ってます。
サービス業

シャワーホースの太さ撓りも同じで使い勝手の良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする