バーセア その他部材

バーセア その他部材 - TOTOバーセア その他部材 - TOTOバーセア その他部材 - TOTOバーセア その他部材 - TOTO
(2件のレビュー)

「幅調整材」と段差を軽減する「スロープ材」を使えば、障害物のまわりや細部が美しく仕上がります。タイルユニットのどのカラーにも合わせられる2色を御用意。
お好みに合わせてお選びください。

材質PE樹脂シリーズバーセア内容量1セット(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06114212AP003CJ幅調整材300×150×28ナッツブラウン
5,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114228AP003DJ幅調整材300×150×28カームグレー
5,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114237AP004CJスロープ材(平)300×100×28ナッツブラウン
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06114246AP004DJスロープ材(平)300×100×28カームグレー
5,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114255AP005CJスロープ材(コーナー)100×100×28ナッツブラウン
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114264AP005DJスロープ材(コーナー)100×100×28カームグレー
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114273AP006CJ飛散防止部材(平)300×36.5×28ナッツブラウン
5,200
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
06114282AP006DJ飛散防止部材(平)300×36.5×28カームグレー
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114298AP007CJ飛散防止部材(コーナー)36.5×36.5×28ナッツブラウン
3,900
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
06114307AP007DJ飛散防止部材(コーナー)36.5×36.5×28カームグレー
3,900
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06114237
2020-10-14
用途: ベランダタイルの仕上げ部品として使用
その他業種

非常に簡単に取り付けられる点が使い易い。
バーセア のタイルの色に合わせて、色の種類がもっと多いと良い。

対象商品 : 06114228
2020-04-14
用途: ベランダの防水シートを取り換えるにあたり、既存の保護部材の不足を補う
サービス業

1000円のクーポンを使い、安売りのホームセンターよりも格安に購入することができ、大変満足。モノタロウが扱う商品のため、良い商品を素早く手に入れることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする