曜日別特売
(14件のレビュー)
材質(表)PVC100%、(中)ポリウレタン100%、木、(裏) ポリエステル100%BKサイズ運転席と助手席のシート間13cm以上必要質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×290×410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101698A-121
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06101698
2023-03-11
用途: 軽自動車に取付
恵南電業電気・ガス・熱供給・水道業

現行のミライースにジャストフィット、申し分ないです。

2022-07-07
用途: アームレスト
福井宅建株式会社不動産業

サンバートラック(2021年12月~グランドキャブCVT)に取り付けました。
サイドブレーキとシートベルト金具にも干渉せずピッタリです。
類似商品の半額以下で本当に良い買い物でした。

対象商品 : 06101698
2022-05-30
用途: 肘おき、小物入れ
サービス業

アルトHA24sにはぴったりでした、高さもぴったり、もう定番らしいです。オススメします。

対象商品 : 06101698
2021-12-06
用途: パジェロミニのアームレストに
株式会社大川サービス業

作りが思ったよりしっかりしていて大満足です。
多少がたつきがあるが問題無し!

対象商品 : 06101698
2018-11-10
用途: jb64 ジムニーに取り付け
製造業

丁度良い高さで、大きさもあまり大きく無いのでサイドブレーキの操作にも邪魔にならないので、大変満足できる商品てす。

1が参考にしています
対象商品 : 06101698
2020-04-01
用途: 業務用軽バンに
株式会社かどばん建設業・工事業

この形を探してました。
20年前に同じ物を使ってまして、20年落ちの軽バンにこの形状がベストなんですわ。
中のスポンジの質が良くなってて『一丁前に、改良しとるやんけ!』と、満足してますがな

対象商品 : 06101698
2019-01-18
用途: 軽自動車(ジムニー)の肘掛用
製造業

軽自動車用(ジムニー)の肘掛に購入しました。
元々の仕様では肘掛が無いので長距離運転などでは腕が疲れますが、本商品を購入したところ丁度良い高さで長距離運転でも疲れなくなりました。

対象商品 : 06101698
2018-10-19
用途: 肘掛け用
内野モータース自動車・二輪車・自転車関連業

収納スペーススペースはすくないが柔らくて良い。下の金属部分にに滑り止めのゴムがあると良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする