シーエー産商
マックスPRIDER ロングバケットKAGU
材質
(表)TPR、(中)XPE、(裏)ポリエステル
色
BK
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102784
M-813
セカンド
585
1270×430×35
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06102766
M-812
サード
480
1010×420×35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください