曜日別特売

EXCEED 平ケース(ストッカーなし・鍵付き)

EXCEED 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業

空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
すっきりしたデザインの平ケース

高さ(mm)920棚段数(段)2厚さ(mm)(底板)9.5耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
全32種類を絞り込む
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06461516N9-45シルバー900450
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461525N9-45ブラック900450
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461552N9-60シルバー900600
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461568N9-60ブラック900600
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461595N12-45シルバー1200450
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461604N12-45ブラック1200450
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461638N12-60シルバー1200600
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461647N12-60ブラック1200600
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461674N15-45シルバー1500450
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461683N15-45ブラック1500450
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461717N15-60シルバー1500600
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461726N15-60ブラック1500600
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461753N18-45シルバー1800450
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461762N18-45ブラック1800450
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461796N18-60シルバー1800600
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461805N18-60ブラック1800600
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461534N9-45クローム900450
224,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461543N9-45ゴールド900450
233,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461577N9-60クローム900600
235,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461586N9-60ゴールド900600
249,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461613N12-45クローム1200450
250,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461622N12-45ゴールド1200450
259,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461656N12-60クローム1200600
265,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461665N12-60ゴールド1200600
277,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461692N15-45クローム1500450
284,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461708N15-45ゴールド1500450
295,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461735N15-60クローム1500600
302,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461744N15-60ゴールド1500600
317,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461778N18-45クローム1800450
304,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461787N18-45ゴールド1800450
320,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461814N18-60クローム1800600
326,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461823N18-60ゴールド1800600
342,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする