曜日別特売

FIT専用 エアコンドリンクホルダー助手席用

FIT専用 エアコンドリンクホルダー助手席用 - 槌屋ヤック

フィット(DAA-GP5/6DBR-GK3/4/5/6)専用の助手席左側エアコン送風口前に取り付けるドリンクホルダーです。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷保温する効果があります。
専用設計で、助手席左側のエアコン送風口にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着で、エアコンフィンの可動を妨げません。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶350mL缶500mL(角丸)ペットボトルなどをホールドします。

メーカーホンダ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183695SY-H5
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする