コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。



使用を始めて10日ほどでホルダーの根本が折れて、使用できなくなりました。
残念です。
ダッシュボードの上で、右へ左へ滑っていたスマホの置き場所としてとりあえず設置してみました。吸盤は直接ダッシュボードに張り付けました。今のところ問題なしです。
スマホはピクセル5a 普通に使えるけどホールドの仕方が柔らかいブラシで保持する感じなのでかっちり感は無いです。
普通に運転してる分には取れそうになかったです
これはすごい!とは思いませんが、だめだこりゃとも思いませんでした
吸盤とスマホの距離が短いので振動しなくてとても良いです。横向きで固定の時はホルダーの幅が狭いので、もう少し幅が有ると良いです
思ったより吸盤が強い 付属のシール付きプレートを使わなくてもできた
ホルダーのヒダは柔らかいかいスマホの差し込みは楽 それでいてしっかり加え込む
首が小さいから振られにくくてホールドは安定しています 今まで使えないものばかりだつたけどこれは長く使えそう
スマホホルダーの多くはアームが長く、狭い所に設置出来無いが、この商品はダッシュボードとハンドルの間にピッタリおさまる最適なサイズでした。
小さいために視界を塞ぎません。小さい分軽いのでしっかりと固定出来ています。上の部分をワンタッチで取り外しが出来ます。十分な機能がありました。