曜日別特売

フィルム貼りハンドスプレー

フィルム貼りハンドスプレー - 槌屋ヤック
(5件のレビュー)

ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。

内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181954DF-S09
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06181954
2024-08-19
用途: 依頼時作業

普段しないので在庫持っていると溶剤が腐るので必要時購入、自分としては夏用として乾きが遅くなるよう濃くしたいところ。それと窓の油分や汚れが残っているとこれを使っても滑らなくなりますので下処理はちゃんとしましょうね。(きちんとした処理すれば滑りが良い)

1が参考にしています
対象商品 : 06181954
2024-08-28
用途: 遮熱シート貼り付け

思ったよりも少量噴霧で作業性上がります。1.8mフィルム6本貼り付けの為に2本買いましたが1本で十分でした。

対象商品 : 06181954
2021-06-02
用途: カーフィルム貼るときに使用
運輸・通信業

貼るときに上手く滑り 合わせやすいです、仕上がりも ほんとに綺麗に仕上がります

対象商品 : 06181954
2019-11-18
用途: スモーク貼り
運輸・通信業

色んな車に使って3本目ですが、毎回仕上がりがいいのでお気に入りです。

対象商品 : 06181954
2021-01-24
用途: 自宅窓ガラスの断冷断熱フィルムガラス貼り付けに使用
製造業

サンゲツ製のガラスフィルムを貼り付けるのに食器洗剤でもダメだったので使用しました。貼り付け作業には問題ありませんでしたが、乾くとペロンと剥がれてきてしまい。使い方が間違っているのか使えませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする