AFSAシリーズ

AFSAシリーズ - IDEC(和泉電気)
定格電流(A)
110V:5A
220V:3A
440V:1A
踏圧(N/分)
初圧:20N
踏切圧:50~60N
定格電圧(V)AC110V/220V/440V接点構成2a2b材質鉄鋳物製質量(kg)5.2ストロークペダルストローク:20mm耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと)塗装色N5(近似色:ハンマートン)寿命50万回以上定格通電電流(A)10A周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)開閉頻度(回/時)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140112AFSA122
オープン
55,980
61,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする