AGA4シリーズ

AGA4シリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140164AGA412DY--約1400深奥行タイプ4点用・5点用
オープン
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
06140173AGA412HLY--約800ハブなしタイプ4点用・5点用
7,930
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
06140182AGA4801KSYユニット/笠/スタンド-約10600-4点用・5点用
71,300
62,980
69,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140198AGA4801KYユニット/ハブ/笠-約5000-4点用・5点用
57,000
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140225AGA481KSY笠/スタンド-約8400-4点用・5点用
55,400
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140234AGA481KYハブ/笠-約3100-4点用・5点用
39,200
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140243AGA481SYスタンド-約8000-4点用・5点用
49,400
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140252AGA481Y--約2600-4点用
33,200
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06140268AGA482KSY笠/スタンド-約8400-4点用・5点用
55,400
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140277AGA482KYハブ/笠-約3100-4点用・5点用
39,200
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
06140286AGA482SYスタンド-約8000-4点用・5点用
49,400
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140295AGA482Y--約2600-4点用
33,200
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
06140207AGA4801SY-アルミダイカスト製--自立形/4点用・2列形
56,600
取扱い終了
返品不可
06140216AGA4801Y-アルミダイカスト製--壁掛形/4点用・2列形
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする