AGA5シリーズ

AGA5シリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種別
タイプ
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140304AGA512DY約1400-深奥行タイプ4点用・5点用-
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
06140313AGA580KSY約8400笠/スタンド-4点用・5点用-
54,000
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140322AGA580KY約3100ハブ/笠-4点用・5点用-
37,800
36,980
40,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
06140338AGA580SY約8000スタンド-4点用・5点用-
48,000
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140347AGA580Y約2600--5点用-
31,900
31,880
35,068(税込)
36日以内出荷
返品不可
06140392AGA581KSY約8400笠/スタンド-4点用・5点用-
55,400
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140408AGA581KY約3100ハブ/笠-4点用・5点用-
39,200
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
06140417AGA581SY約8000スタンド-4点用・5点用-
49,400
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140426AGA581Y約2600--5点用-
オープン
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
06140435AGA582KSY約8400笠/スタンド-5点用-
55,400
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140444AGA582KY約3100ハブ/笠-4点用・5点用-
39,200
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
06140453AGA582SY約8000スタンド-4点用・5点用-
49,400
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
06140462AGA582Y約2600--5点用-
オープン
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
06140356AGA5801KSY約10600ユニット/笠/スタンド-4点用・5点用-
77,300
取扱い終了
返品不可
06140365AGA5801KY約5300ユニット/ハブ/笠-4点用・5点用-
52,900
取扱い終了
返品不可
06140374AGA5801SY---自立形/5点用・2列形アルミダイカスト製
61,800
取扱い終了
返品不可
06140383AGA5801Y---壁掛形/5点用・2列形アルミダイカスト製
47,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする