AGS3シリーズ

AGS3シリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
奥行(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140742AGS310M-BUFF-約16001列3点用1041370
オープン
26,980
29,678(税込)
39日以内出荷
返品不可
06140758AGS311M-BUFF-約16001列3点用1041370
オープン
26,980
29,678(税込)
39日以内出荷
返品不可
06140767AGS380-BUFF-約38002列3点用1051400
85,500
73,980
81,378(税込)
39日以内出荷
返品不可
06140803AGS381-約38002列3点用1051400
49,700
44,980
49,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
06140812AGS381-BUFF-約38002列3点用1051400
85,500
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
06140828AGS390-約48003列3点用1051400
65,900
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
06140837AGS390-BUFF-約48003列3点用1051400
107,800
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
06140882AGS391-約48003列3点用1051400
65,900
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
06140776AGS3801SSUS304(t=1mm)-壁掛形/3点用--
57,000
取扱い終了
返品不可
06140785AGS3802SUS304(t=1mm)-自立形/3点用--
35,200
取扱い終了
返品不可
06140794AGS3802SSUS304(t=1mm)-自立形/3点用--
57,700
取扱い終了
返品不可
06140846AGS3901SUS304(t=1mm)-壁掛形/3点用--
45,000
取扱い終了
返品不可
06140855AGS3901SSUS304(t=1mm)-自立形/3点用--
67,500
取扱い終了
返品不可
06140864AGS3902SUS304(t=1mm)-壁掛形/3点用--
46,300
取扱い終了
返品不可
06140873AGS3902SSUS304(t=1mm)-自立形/3点用--
68,600
取扱い終了
返品不可
06140898AGS391-BUFF-約48003列3点用1051400
46,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする