曜日別特売

AGS5シリーズ

AGS5シリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
奥行(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140952AGS510-BUFF-約24001列4点用・5点用1051500
42,700
41,980
46,178(税込)
38日以内出荷
返品不可
06140968AGS511-BUFF-約24001列4点用・5点用1041500
42,700
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
返品不可
06140977AGS580-約46002列5点用1051500
61,300
52,980
58,278(税込)
39日以内出荷
返品不可
06140986AGS580-BUFF-約46002列5点用1051500
104,900
89,980
98,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
06141013AGS581-約46002列5点用1051500
61,300
52,980
58,278(税込)
39日以内出荷
返品不可
06141022AGS581-BUFF-約46002列5点用1051500
104,900
89,980
98,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
06141038AGS590-約65003列5点用1051500
78,600
66,980
73,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
06141047AGS590-BUFF-約65003列5点用1051500
126,900
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
06141074AGS591-約65003列5点用1051500
78,600
66,980
73,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
06141083AGS591-BUFF-約65003列5点用1051500
126,900
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
06140995AGS5801SUS304(t=1mm)-壁掛形/5点用--
47,800
取扱い終了
返品不可
06141004AGS5801SSUS304(t=1mm)-自立形/5点用--
70,200
取扱い終了
返品不可
06141056AGS5901SUS304(t=1mm)-壁掛形/5点用--
62,600
取扱い終了
返品不可
06141065AGS5901SSUS304(t=1mm)-自立形/5点用--
85,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする