IDEC(和泉電気)
AJLDシリーズ
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06141092
AJLD31611DNG
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06141108
AJLD31611DNR
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06141117
AJLD32211DNR
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06141126
AJLD32611DNR
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06141135
AJLD33311NG
緑
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください