曜日別特売

AL6Qシリーズ

AL6Qシリーズ - IDEC(和泉電気)AL6Qシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1cボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子定格使用電圧(V)DC5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141747AL6Q-A11AアンバーIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06141756AL6Q-A11GIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06141765AL6Q-A11JWピュアホワイトIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06141774AL6Q-A11PAアンバーIP65
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06141783AL6Q-A11PGIP65
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06141792AL6Q-A11PJWピュアホワイトIP65
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする