AS6Hシリーズ

AS6Hシリーズ - IDEC(和泉電気)
端子形状はんだづけ取付穴径(Φmm)16接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)□18×24内容量1個
全310種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
310種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143822AS6H-21Y1PIP651c902
オープン
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06145798AS6H-33Y2PIP652c453
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
06142702AS6H-2KS1AIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142718AS6H-2KS1A-1HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142727AS6H-2KS1A-2HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142736AS6H-2KS1A-3HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142745AS6H-2KS1A-4HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142754AS6H-2KS1A-5HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142763AS6H-2KS1A-6HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142772AS6H-2KS1BIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142788AS6H-2KS1B-1HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142797AS6H-2KS1B-2HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142806AS6H-2KS1B-3HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142815AS6H-2KS1B-4HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142824AS6H-2KS1B-5HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142833AS6H-2KS1B-6HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142842AS6H-2KS1CIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142858AS6H-2KS1C-1HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142867AS6H-2KS1C-2HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142876AS6H-2KS1C-3HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142885AS6H-2KS1C-4HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142894AS6H-2KS1C-5HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142903AS6H-2KS1C-6HIP401c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142912AS6H-2KS1PAIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142928AS6H-2KS1PA-1HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142937AS6H-2KS1PA-2HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142946AS6H-2KS1PA-3HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142955AS6H-2KS1PA-4HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142964AS6H-2KS1PA-5HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142973AS6H-2KS1PA-6HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142982AS6H-2KS1PBIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06142998AS6H-2KS1PB-1HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143007AS6H-2KS1PB-2HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143016AS6H-2KS1PB-3HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143025AS6H-2KS1PB-4HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143034AS6H-2KS1PB-5HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143043AS6H-2KS1PB-6HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143052AS6H-2KS1PCIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143068AS6H-2KS1PC-1HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143077AS6H-2KS1PC-2HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143086AS6H-2KS1PC-3HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143095AS6H-2KS1PC-4HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143104AS6H-2KS1PC-5HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143113AS6H-2KS1PC-6HIP651c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143122AS6H-2KS2AIP402c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143138AS6H-2KS2A-1HIP402c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143147AS6H-2KS2A-2HIP402c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143156AS6H-2KS2A-3HIP402c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143165AS6H-2KS2A-4HIP402c902
オープン
取扱い終了
返品不可
06143174AS6H-2KS2A-5HIP402c902
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする