IDEC(和泉電気)
AS6Qシリーズ
内容量
1個
全313種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
45
45°
90
ノッチ数
2
3
接点構成
1c
2c
保護構造
IP40
IP65
313種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴寸法(mm)
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06150043
AS6Q-21Y1P
-
90
2
1c
IP65
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06150052
AS6Q-21Y2P
-
90
2
2c
IP65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06151048
AS6Q-3Y2P
Φ16
45°
3
2c
IP40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06151477
AS6Q-31Y2P
-
45
3
2c
IP65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
56日以内出荷
返品不可
06152046
AS6Q-33Y2P
-
45
3
2c
IP65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
56日以内出荷
返品不可
06148923
AS6Q-2KS1A
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148932
AS6Q-2KS1A-1H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148948
AS6Q-2KS1A-2H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148957
AS6Q-2KS1A-3H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148966
AS6Q-2KS1A-4H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148975
AS6Q-2KS1A-5H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148984
AS6Q-2KS1A-6H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06148993
AS6Q-2KS1B
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149002
AS6Q-2KS1B-1H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149018
AS6Q-2KS1B-2H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149027
AS6Q-2KS1B-3H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149036
AS6Q-2KS1B-4H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149045
AS6Q-2KS1B-5H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149054
AS6Q-2KS1B-6H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149063
AS6Q-2KS1C
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149072
AS6Q-2KS1C-1H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149088
AS6Q-2KS1C-2H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149097
AS6Q-2KS1C-3H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149106
AS6Q-2KS1C-4H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149115
AS6Q-2KS1C-5H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149124
AS6Q-2KS1C-6H
-
90
2
1c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149133
AS6Q-2KS1PA
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149142
AS6Q-2KS1PA-1H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149158
AS6Q-2KS1PA-2H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149167
AS6Q-2KS1PA-3H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149176
AS6Q-2KS1PA-4H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149185
AS6Q-2KS1PA-5H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149194
AS6Q-2KS1PA-6H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149203
AS6Q-2KS1PB
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149212
AS6Q-2KS1PB-1H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149228
AS6Q-2KS1PB-2H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149237
AS6Q-2KS1PB-3H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149246
AS6Q-2KS1PB-4H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149255
AS6Q-2KS1PB-5H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149264
AS6Q-2KS1PB-6H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149273
AS6Q-2KS1PC
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149282
AS6Q-2KS1PC-1H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149298
AS6Q-2KS1PC-2H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149307
AS6Q-2KS1PC-3H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149316
AS6Q-2KS1PC-4H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149325
AS6Q-2KS1PC-5H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149334
AS6Q-2KS1PC-6H
-
90
2
1c
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
06149343
AS6Q-2KS2A
-
90
2
2c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149352
AS6Q-2KS2A-1H
-
90
2
2c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
06149368
AS6Q-2KS2A-2H
-
90
2
2c
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ