IDEC(和泉電気)
BPL2シリーズ
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152868
BPL213
3P
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06152877
BPL214
4P
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください