IDEC(和泉電気)
CW1K-2BEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
左抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06160918
CW1K-2BE01-1H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160927
CW1K-2BE01-2H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160936
CW1K-2BE01-3H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160945
CW1K-2BE01-4H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160954
CW1K-2BE01-5H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160963
CW1K-2BE01-6H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160972
CW1K-2BE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160988
CW1K-2BE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06160997
CW1K-2BE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161006
CW1K-2BE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161015
CW1K-2BE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161024
CW1K-2BE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161033
CW1K-2BE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161042
CW1K-2BE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161058
CW1K-2BE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161067
CW1K-2BE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161076
CW1K-2BE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161085
CW1K-2BE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161094
CW1K-2BE10-1H
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161103
CW1K-2BE10-2H
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161112
CW1K-2BE10-3H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161128
CW1K-2BE10-4H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161137
CW1K-2BE10-5H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161146
CW1K-2BE10-6H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161155
CW1K-2BE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161164
CW1K-2BE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161173
CW1K-2BE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161182
CW1K-2BE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161198
CW1K-2BE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161207
CW1K-2BE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161216
CW1K-2BE12-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161225
CW1K-2BE12-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161234
CW1K-2BE12-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161243
CW1K-2BE12-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161252
CW1K-2BE12-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161268
CW1K-2BE12-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161277
CW1K-2BE20-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161286
CW1K-2BE20-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161295
CW1K-2BE20-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161304
CW1K-2BE20-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161313
CW1K-2BE20-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161322
CW1K-2BE20-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161338
CW1K-2BE21-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161347
CW1K-2BE21-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161356
CW1K-2BE21-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161365
CW1K-2BE21-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161374
CW1K-2BE21-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161383
CW1K-2BE21-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161392
CW1K-2BE30-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161408
CW1K-2BE30-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ