曜日別特売

CW1K-2CEシリーズ

CW1K-2CEシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161453CW1K-2CE01
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161462CW1K-2CE01-1H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161478CW1K-2CE01-2H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161487CW1K-2CE01-3H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161496CW1K-2CE01-4H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161505CW1K-2CE01-5H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161514CW1K-2CE01-6H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161523CW1K-2CE02
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161532CW1K-2CE02-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161548CW1K-2CE02-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161557CW1K-2CE02-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161566CW1K-2CE02-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161575CW1K-2CE02-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161584CW1K-2CE02-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161593CW1K-2CE03
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161602CW1K-2CE03-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161618CW1K-2CE03-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161627CW1K-2CE03-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161636CW1K-2CE03-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161645CW1K-2CE03-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161654CW1K-2CE03-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161663CW1K-2CE10
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161672CW1K-2CE10-1H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161688CW1K-2CE10-2H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161697CW1K-2CE10-3H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161706CW1K-2CE10-4H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161715CW1K-2CE10-5H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161724CW1K-2CE10-6H
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161733CW1K-2CE11
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161742CW1K-2CE11-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161758CW1K-2CE11-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161767CW1K-2CE11-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161776CW1K-2CE11-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161785CW1K-2CE11-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161794CW1K-2CE11-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161803CW1K-2CE12
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161812CW1K-2CE12-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161828CW1K-2CE12-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161837CW1K-2CE12-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161846CW1K-2CE12-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161855CW1K-2CE12-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161864CW1K-2CE12-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161873CW1K-2CE20
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161882CW1K-2CE20-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161898CW1K-2CE20-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161907CW1K-2CE20-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161916CW1K-2CE20-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161925CW1K-2CE20-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161934CW1K-2CE20-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06161943CW1K-2CE21
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする