曜日別特売

CW1K-3BEシリーズ

CW1K-3BEシリーズ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け左・中抜け接点材質銀接点内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163763CW1K-3BE022b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163772CW1K-3BE02-1H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163788CW1K-3BE02-2H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163797CW1K-3BE02-3H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163806CW1K-3BE02-4H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163815CW1K-3BE02-5H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163824CW1K-3BE02-6H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163833CW1K-3BE02N12b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163842CW1K-3BE02N1-1H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163858CW1K-3BE02N1-2H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163867CW1K-3BE02N1-3H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163876CW1K-3BE02N1-4H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163885CW1K-3BE02N1-5H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163894CW1K-3BE02N1-6H2b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163903CW1K-3BE031a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163912CW1K-3BE03-1H1a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163928CW1K-3BE03-2H1a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163937CW1K-3BE03-3H1a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163946CW1K-3BE03-4H1a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163955CW1K-3BE03-5H1a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163964CW1K-3BE03-6H1a1c
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163973CW1K-3BE111a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163982CW1K-3BE11-1H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06163998CW1K-3BE11-2H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164007CW1K-3BE11-3H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164016CW1K-3BE11-4H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164025CW1K-3BE11-5H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164034CW1K-3BE11-6H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164043CW1K-3BE11N11a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164052CW1K-3BE11N1-1H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164068CW1K-3BE11N1-2H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164077CW1K-3BE11N1-3H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164086CW1K-3BE11N1-4H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164095CW1K-3BE11N1-5H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164104CW1K-3BE11N1-6H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164113CW1K-3BE11N21a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164122CW1K-3BE11N2-1H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164138CW1K-3BE11N2-2H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164147CW1K-3BE11N2-3H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164156CW1K-3BE11N2-4H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164165CW1K-3BE11N2-5H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164174CW1K-3BE11N2-6H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164183CW1K-3BE11N31a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164192CW1K-3BE11N3-1H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164208CW1K-3BE11N3-2H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164217CW1K-3BE11N3-3H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164226CW1K-3BE11N3-4H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164235CW1K-3BE11N3-5H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164244CW1K-3BE11N3-6H1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164253CW1K-3BE11N41a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする