曜日別特売

CW1K-3CEシリーズ

CW1K-3CEシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164813CW1K-3CE02
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164822CW1K-3CE02-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164838CW1K-3CE02-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164847CW1K-3CE02-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164856CW1K-3CE02-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164865CW1K-3CE02-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164874CW1K-3CE02-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164883CW1K-3CE02N1
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164892CW1K-3CE02N1-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164908CW1K-3CE02N1-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164917CW1K-3CE02N1-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164926CW1K-3CE02N1-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164935CW1K-3CE02N1-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164944CW1K-3CE02N1-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164953CW1K-3CE03
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164962CW1K-3CE03-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164978CW1K-3CE03-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164987CW1K-3CE03-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06164996CW1K-3CE03-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165005CW1K-3CE03-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165014CW1K-3CE03-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165023CW1K-3CE11
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165032CW1K-3CE11-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165048CW1K-3CE11-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165057CW1K-3CE11-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165066CW1K-3CE11-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165075CW1K-3CE11-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165084CW1K-3CE11-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165093CW1K-3CE11N1
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165102CW1K-3CE11N1-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165118CW1K-3CE11N1-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165127CW1K-3CE11N1-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165136CW1K-3CE11N1-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165145CW1K-3CE11N1-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165154CW1K-3CE11N1-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165163CW1K-3CE11N2
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165172CW1K-3CE11N2-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165188CW1K-3CE11N2-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165197CW1K-3CE11N2-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165206CW1K-3CE11N2-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165215CW1K-3CE11N2-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165224CW1K-3CE11N2-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165233CW1K-3CE11N3
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165242CW1K-3CE11N3-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165258CW1K-3CE11N3-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165267CW1K-3CE11N3-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165276CW1K-3CE11N3-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165285CW1K-3CE11N3-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165294CW1K-3CE11N3-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06165303CW1K-3CE11N4
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする