CW1K-31Bシリーズ

CW1K-31Bシリーズ - IDEC(和泉電気)
定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全105種類を絞り込む
接点構成
105種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
接点構成
端子形状
接点材質
短絡保護装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06170063CW1K-31BE02IP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170072CW1K-31BE02-1HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170088CW1K-31BE02-2HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170097CW1K-31BE02-3HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170106CW1K-31BE02-4HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170115CW1K-31BE02-5HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170124CW1K-31BE02-6HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170133CW1K-31BE02N1IP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170142CW1K-31BE02N1-1HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170158CW1K-31BE02N1-2HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170167CW1K-31BE02N1-3HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170176CW1K-31BE02N1-4HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170185CW1K-31BE02N1-5HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170194CW1K-31BE02N1-6HIP662bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170203CW1K-31BE03IP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170212CW1K-31BE03-1HIP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170228CW1K-31BE03-2HIP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170237CW1K-31BE03-3HIP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170246CW1K-31BE03-4HIP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170255CW1K-31BE03-5HIP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170264CW1K-31BE03-6HIP663bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170273CW1K-31BE11IP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170282CW1K-31BE11-1HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170298CW1K-31BE11-2HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170307CW1K-31BE11-3HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170316CW1K-31BE11-4HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170325CW1K-31BE11-5HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170334CW1K-31BE11-6HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170343CW1K-31BE11N1IP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170352CW1K-31BE11N1-1HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170368CW1K-31BE11N1-2HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170377CW1K-31BE11N1-3HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170386CW1K-31BE11N1-4HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170395CW1K-31BE11N1-5HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170404CW1K-31BE11N1-6HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170413CW1K-31BE11N2IP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170422CW1K-31BE11N2-1HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170438CW1K-31BE11N2-2HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170447CW1K-31BE11N2-3HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170456CW1K-31BE11N2-4HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170465CW1K-31BE11N2-5HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170474CW1K-31BE11N2-6HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170483CW1K-31BE11N3IP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170492CW1K-31BE11N3-1HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170508CW1K-31BE11N3-2HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170517CW1K-31BE11N3-3HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170526CW1K-31BE11N3-4HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170535CW1K-31BE11N3-5HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170544CW1K-31BE11N3-6HIP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06170553CW1K-31BE11N4IP661a1bM3.5ねじ端子250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする