曜日別特売

CW1K-32Cシリーズ

CW1K-32Cシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173213CW1K-32CE02
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173222CW1K-32CE02-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173238CW1K-32CE02-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173247CW1K-32CE02-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173256CW1K-32CE02-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173265CW1K-32CE02-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173274CW1K-32CE02-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173283CW1K-32CE02N1
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173292CW1K-32CE02N1-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173308CW1K-32CE02N1-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173317CW1K-32CE02N1-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173326CW1K-32CE02N1-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173335CW1K-32CE02N1-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173344CW1K-32CE02N1-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173353CW1K-32CE03
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173362CW1K-32CE03-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173378CW1K-32CE03-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173387CW1K-32CE03-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173396CW1K-32CE03-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173405CW1K-32CE03-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173414CW1K-32CE03-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173423CW1K-32CE11
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173432CW1K-32CE11-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173448CW1K-32CE11-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173457CW1K-32CE11-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173466CW1K-32CE11-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173475CW1K-32CE11-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173484CW1K-32CE11-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173493CW1K-32CE11N1
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173502CW1K-32CE11N1-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173518CW1K-32CE11N1-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173527CW1K-32CE11N1-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173536CW1K-32CE11N1-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173545CW1K-32CE11N1-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173554CW1K-32CE11N1-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173563CW1K-32CE11N2
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173572CW1K-32CE11N2-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173588CW1K-32CE11N2-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173597CW1K-32CE11N2-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173606CW1K-32CE11N2-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173615CW1K-32CE11N2-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173624CW1K-32CE11N2-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173633CW1K-32CE11N3
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173642CW1K-32CE11N3-1H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173658CW1K-32CE11N3-2H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173667CW1K-32CE11N3-3H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173676CW1K-32CE11N3-4H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173685CW1K-32CE11N3-5H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173694CW1K-32CE11N3-6H
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06173703CW1K-32CE11N4
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする