IDEC(和泉電気)
CW1K-32Dシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
中抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06174263
CW1K-32DE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174272
CW1K-32DE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174288
CW1K-32DE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174297
CW1K-32DE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174306
CW1K-32DE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174315
CW1K-32DE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174324
CW1K-32DE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174333
CW1K-32DE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174342
CW1K-32DE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174358
CW1K-32DE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174367
CW1K-32DE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174376
CW1K-32DE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174385
CW1K-32DE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174394
CW1K-32DE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174403
CW1K-32DE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174412
CW1K-32DE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174428
CW1K-32DE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174437
CW1K-32DE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174446
CW1K-32DE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174455
CW1K-32DE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174464
CW1K-32DE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174473
CW1K-32DE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174482
CW1K-32DE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174498
CW1K-32DE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174507
CW1K-32DE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174516
CW1K-32DE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174525
CW1K-32DE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174534
CW1K-32DE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174543
CW1K-32DE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174552
CW1K-32DE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174568
CW1K-32DE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174577
CW1K-32DE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174586
CW1K-32DE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174595
CW1K-32DE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174604
CW1K-32DE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174613
CW1K-32DE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174622
CW1K-32DE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174638
CW1K-32DE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174647
CW1K-32DE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174656
CW1K-32DE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174665
CW1K-32DE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174674
CW1K-32DE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174683
CW1K-32DE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174692
CW1K-32DE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174708
CW1K-32DE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174717
CW1K-32DE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174726
CW1K-32DE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174735
CW1K-32DE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174744
CW1K-32DE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06174753
CW1K-32DE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ