IDEC(和泉電気)
CW1K-32Hシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
右抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06175313
CW1K-32HE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175322
CW1K-32HE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175338
CW1K-32HE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175347
CW1K-32HE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175356
CW1K-32HE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175365
CW1K-32HE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175374
CW1K-32HE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175383
CW1K-32HE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175392
CW1K-32HE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175408
CW1K-32HE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175417
CW1K-32HE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175426
CW1K-32HE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175435
CW1K-32HE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175444
CW1K-32HE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175453
CW1K-32HE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175462
CW1K-32HE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175478
CW1K-32HE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175487
CW1K-32HE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175496
CW1K-32HE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175505
CW1K-32HE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175514
CW1K-32HE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175523
CW1K-32HE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175532
CW1K-32HE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175548
CW1K-32HE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175557
CW1K-32HE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175566
CW1K-32HE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175575
CW1K-32HE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175584
CW1K-32HE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175593
CW1K-32HE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175602
CW1K-32HE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175618
CW1K-32HE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175627
CW1K-32HE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175636
CW1K-32HE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175645
CW1K-32HE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175654
CW1K-32HE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175663
CW1K-32HE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175672
CW1K-32HE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175688
CW1K-32HE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175697
CW1K-32HE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175706
CW1K-32HE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175715
CW1K-32HE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175724
CW1K-32HE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175733
CW1K-32HE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175742
CW1K-32HE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175758
CW1K-32HE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175767
CW1K-32HE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175776
CW1K-32HE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175785
CW1K-32HE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175794
CW1K-32HE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06175803
CW1K-32HE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ