IDEC(和泉電気)
CW1K-33Dシリーズ
取付穴径(Φmm)
12
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造
IP66
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
鍵抜け
中抜け
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06176363
CW1K-33DE02
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176372
CW1K-33DE02-1H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176388
CW1K-33DE02-2H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176397
CW1K-33DE02-3H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176406
CW1K-33DE02-4H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176415
CW1K-33DE02-5H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176424
CW1K-33DE02-6H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176433
CW1K-33DE02N1
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176442
CW1K-33DE02N1-1H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176458
CW1K-33DE02N1-2H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176467
CW1K-33DE02N1-3H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176476
CW1K-33DE02N1-4H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176485
CW1K-33DE02N1-5H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176494
CW1K-33DE02N1-6H
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176503
CW1K-33DE03
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176512
CW1K-33DE03-1H
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176528
CW1K-33DE03-2H
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176537
CW1K-33DE03-3H
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176546
CW1K-33DE03-4H
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176555
CW1K-33DE03-5H
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176564
CW1K-33DE03-6H
1a1c
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176573
CW1K-33DE11
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176582
CW1K-33DE11-1H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176598
CW1K-33DE11-2H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176607
CW1K-33DE11-3H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176616
CW1K-33DE11-4H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176625
CW1K-33DE11-5H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176634
CW1K-33DE11-6H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176643
CW1K-33DE11N1
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176652
CW1K-33DE11N1-1H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176668
CW1K-33DE11N1-2H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176677
CW1K-33DE11N1-3H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176686
CW1K-33DE11N1-4H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176695
CW1K-33DE11N1-5H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176704
CW1K-33DE11N1-6H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176713
CW1K-33DE11N2
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176722
CW1K-33DE11N2-1H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176738
CW1K-33DE11N2-2H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176747
CW1K-33DE11N2-3H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176756
CW1K-33DE11N2-4H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176765
CW1K-33DE11N2-5H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176774
CW1K-33DE11N2-6H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176783
CW1K-33DE11N3
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176792
CW1K-33DE11N3-1H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176808
CW1K-33DE11N3-2H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176817
CW1K-33DE11N3-3H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176826
CW1K-33DE11N3-4H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176835
CW1K-33DE11N3-5H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176844
CW1K-33DE11N3-6H
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06176853
CW1K-33DE11N4
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ