CW4K-21BEシリーズ

CW4K-21BEシリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
全64種類を絞り込む
ノッチ数
64種類すべて表示中
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06179303CW4K-21BE01ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179312CW4K-21BE01-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179328CW4K-21BE01-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179337CW4K-21BE01-3Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179346CW4K-21BE01-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179355CW4K-21BE01-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179364CW4K-21BE01-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179373CW4K-21BE02ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179382CW4K-21BE02-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179398CW4K-21BE02-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179407CW4K-21BE02-3Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179416CW4K-21BE02-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179425CW4K-21BE02-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179434CW4K-21BE02-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179443CW4K-21BE03ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179452CW4K-21BE03-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179468CW4K-21BE03-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179477CW4K-21BE03-3Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179486CW4K-21BE03-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179495CW4K-21BE03-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179504CW4K-21BE03-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179513CW4K-21BE10ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179522CW4K-21BE10-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179538CW4K-21BE10-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179556CW4K-21BE10-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179565CW4K-21BE10-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179574CW4K-21BE10-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179583CW4K-21BE11ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179592CW4K-21BE11-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179608CW4K-21BE11-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179626CW4K-21BE11-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179635CW4K-21BE11-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179644CW4K-21BE11-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179653CW4K-21BE12ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179662CW4K-21BE12-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179678CW4K-21BE12-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179687CW4K-21BE12-3Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179696CW4K-21BE12-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179705CW4K-21BE12-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179714CW4K-21BE12-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179723CW4K-21BE20ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179732CW4K-21BE20-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179748CW4K-21BE20-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179757CW4K-21BE20-3Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179766CW4K-21BE20-4Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179775CW4K-21BE20-5Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179784CW4K-21BE20-6Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179802CW4K-21BE21-1Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179818CW4K-21BE21-2Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06179827CW4K-21BE21-3Hねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)90212左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする