曜日別特売

CW4K-3CEシリーズ

CW4K-3CEシリーズ - IDEC(和泉電気)
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182663CW4K-3CE02IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182688CW4K-3CE02-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182706CW4K-3CE02-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182724CW4K-3CE02-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182742CW4K-3CE02-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182767CW4K-3CE02-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182785CW4K-3CE02-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182803CW4K-3CE02N1IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182828CW4K-3CE02N1-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182846CW4K-3CE02N1-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182864CW4K-3CE02N1-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182882CW4K-3CE02N1-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182907CW4K-3CE02N1-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182925CW4K-3CE02N1-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182943CW4K-3CE03IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182968CW4K-3CE03-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06182986CW4K-3CE03-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183004CW4K-3CE03-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183013CW4K-3CE03-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183038CW4K-3CE03-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183056CW4K-3CE03-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183074CW4K-3CE11IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183092CW4K-3CE11-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183248CW4K-3CE11-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183266CW4K-3CE11-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183284CW4K-3CE11-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183293CW4K-3CE11-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183318CW4K-3CE11-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183327CW4K-3CE11N1IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183336CW4K-3CE11N1-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183345CW4K-3CE11N1-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183354CW4K-3CE11N1-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183363CW4K-3CE11N1-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183372CW4K-3CE11N1-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183388CW4K-3CE11N1-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183397CW4K-3CE11N2IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183406CW4K-3CE11N2-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183415CW4K-3CE11N2-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183424CW4K-3CE11N2-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183433CW4K-3CE11N2-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183442CW4K-3CE11N2-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183458CW4K-3CE11N2-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183467CW4K-3CE11N3IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183476CW4K-3CE11N3-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183485CW4K-3CE11N3-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183503CW4K-3CE11N3-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183528CW4K-3CE11N3-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183546CW4K-3CE11N3-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183564CW4K-3CE11N3-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
06183582CW4K-3CE11N4IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12中・右抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする