IDEC(和泉電気)
CW4Kシリーズ
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
420
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192174
CW4K-32CE02
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192183
CW4K-32CE02-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192192
CW4K-32CE02-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192208
CW4K-32CE02-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192217
CW4K-32CE02-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192226
CW4K-32CE02-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192235
CW4K-32CE02-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192244
CW4K-32CE02N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192253
CW4K-32CE02N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192262
CW4K-32CE02N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192278
CW4K-32CE02N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192287
CW4K-32CE02N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192296
CW4K-32CE02N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192305
CW4K-32CE02N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192314
CW4K-32CE03
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192323
CW4K-32CE03-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192332
CW4K-32CE03-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192348
CW4K-32CE03-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192357
CW4K-32CE03-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192366
CW4K-32CE03-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192375
CW4K-32CE03-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192384
CW4K-32CE11
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192393
CW4K-32CE11-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192402
CW4K-32CE11-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192418
CW4K-32CE11-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192427
CW4K-32CE11-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192436
CW4K-32CE11-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192445
CW4K-32CE11-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192454
CW4K-32CE11N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192463
CW4K-32CE11N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192472
CW4K-32CE11N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192488
CW4K-32CE11N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192497
CW4K-32CE11N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192506
CW4K-32CE11N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192515
CW4K-32CE11N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192524
CW4K-32CE11N2
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192533
CW4K-32CE11N2-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192542
CW4K-32CE11N2-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192558
CW4K-32CE11N2-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192567
CW4K-32CE11N2-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192576
CW4K-32CE11N2-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192585
CW4K-32CE11N2-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192594
CW4K-32CE11N3
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192603
CW4K-32CE11N3-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192612
CW4K-32CE11N3-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192628
CW4K-32CE11N3-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192637
CW4K-32CE11N3-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192646
CW4K-32CE11N3-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192655
CW4K-32CE11N3-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06192664
CW4K-32CE11N4
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中・右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ