形式フロントマウント形保護構造IP40(IEC 60529)端子形状ソルダ用端子定格絶縁電圧(V)50絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:1000以上/充電部:10以上寿命機械的30万ステップ以上、電気的10万ステップ以上接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)定格使用電流(A)0.1(抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)100耐振動10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)0.5(ノンスイッチング)操作方式セットロック式耐電圧(V/min)充電部と非充電部門AC1000( DC250メガにて)/充電部間AC500( DC250メガにて)定格使用電圧(V)AC50/DC28内容量1個