DECNシリーズ

DECNシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP40(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)50出力コードの種類バイナリ出力、BCD10進ユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:1000以上/充電部:10以上寿命機械的30万ステップ以上、電気的10万ステップ以上接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)定格使用電流(A)0.1(抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)100耐振動10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)0.5(ノンスイッチング)操作方式サムホイール式耐電圧(V/min)充電部と非充電部門AC1000( DC250メガにて)/充電部間AC500( DC250メガにて)定格使用電圧(V)AC50/DC28内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06197022DECN-031-BS01フロントマウント形ソルダ用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197038DECN-031-BS07フロントマウント形ソルダ用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197047DECN-031D-BS01フロントマウント形ソルダ用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197056DECN-031D-BS02フロントマウント形ソルダ用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197065DECN-031D-Z01ベージュフロントマウント形ソルダ用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197074DECN-031DK-BS01フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197083DECN-031DK-BS06フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197092DECN-031DK-BS16フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197108DECN-031DK-BS29フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197117DECN-031K-BS01フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197126DECN-031K-BS02フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197135DECN-031K-BS03フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197144DECN-031K-BS05フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197153DECN-031K-BS07フロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197162DECN-031K-ZS01ベージュフロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197178DECN-031K-ZS02ベージュフロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197187DECN-031K-ZS03ベージュフロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197196DECN-031K-ZS05ベージュフロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197205DECN-031K-ZS07ベージュフロントマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197214DECN2-031D-ZS07ベージュリアマウント形ソルダ用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197223DECN2-031DK-ZS04ベージュリアマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197232DECN2-031K-BS05リアマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06197248DECN2-031K-BS14リアマウント形プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする