IDEC(和泉電気)
中形(Φ29)ボタン用 銘板
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60049613
HAAV-0
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
黄
無地
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60049622
HAAV-27
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
黄
EMERGENCY STOP
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
60049674
HAAV-J27
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
黄
非常停止
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
60049665
HAAV-C27
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
黄
緊急停止
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06203532
HAAV-0-W
Φ16シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
白
無地
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください