HE1Gシリーズ

HE1Gシリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
保護構造
接点構成
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204424HE1G-L20MB-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP65(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)125
オープン
29,980
32,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06204476HE1G-L20MEシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)IP65(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、非常停止用押ボタンスイッチ(追加押ボタン)250
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
06204485HE1G-L20ME-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP65(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、非常停止用押ボタンスイッチ(追加押ボタン)250
オープン
33,980
37,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06204494HE1G-L21SMシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)250
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
06204503HE1G-L21SM-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)250
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06204512HE1G-L21SMBシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)125
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06204528HE1G-L21SMB-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)125
オープン
29,980
32,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06204415HE1G-L20MBシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)IP65(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)125
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
06204433HE1G-L20MCBシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)-2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ250(モメンタリ形押ボタンスイッチは125)
22,700
取扱い終了
返品不可
06204442HE1G-L20MCB-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)-2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ250(モメンタリ形押ボタンスイッチは125)
22,700
取扱い終了
返品不可
06204458HE1G-L20MCEシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)-2接点(3ポジションスイッチ)、非常停止用押ボタンスイッチ(追加押ボタン)250
オープン
取扱い終了
返品不可
06204467HE1G-L20MCE-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)-2接点(3ポジションスイッチ)、非常停止用押ボタンスイッチ250
24,900
取扱い終了
返品不可
06204537HE1G-L21SMCシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)250
オープン
取扱い終了
返品不可
06204546HE1G-L21SMC-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)250
オープン
取扱い終了
返品不可
06204555HE1G-L21SMCBシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)250(モメンタリ形押ボタンスイッチは125V)
オープン
取扱い終了
返品不可
06204564HE1G-L21SMCB-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP66(IEC 60529)2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ250(モメンタリ形押ボタンスイッチは125)
21,700
取扱い終了
返品不可
06204573HE1G-20MB-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)IP652接点、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする