曜日別特売

HE1Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ注文コード06204433品番HE1G-L20MCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
材質シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)保護構造-接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチは125)適合電線(mm2)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-感電保護クラス-定格インパルス耐電圧(kV)-耐振動-定格通電電流(A)2.5配線方式内部コネクタ端子強度(N)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする