IDEC(和泉電気)
LBW6Mシリーズ
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
色
黒色(ベゼル色)/透明レンズと黒記名板の組み合わせ(照光レンズ色)
接点構成
金接点/1c
端子形状
照光レンズのプリント基板用端子
動作方式
モメンタリ形
操作部形状
平形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09512826
LBW6BM1T1VLB
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください