曜日別特売

LBW7Bシリーズ

LBW7Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Bシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65内容量1個
全108種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
108種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06251753LBW7B-A1T1Bオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251762LBW7B-A1T1Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251778LBW7B-A1T1Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251787LBW7B-A1T1Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251796LBW7B-A1T1VBオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251805LBW7B-A1T1VGオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251814LBW7B-A1T1VRオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251823LBW7B-A1T1VSオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251832LBW7B-A1T1VWオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251848LBW7B-A1T1VYオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251857LBW7B-A1T1Wオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251866LBW7B-A1T1Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251875LBW7B-A1T2Bオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
06251884LBW7B-A1T2Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
06251893LBW7B-A1T2Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
06251902LBW7B-A1T2Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
06251918LBW7B-A1T2VBオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251927LBW7B-A1T2VGオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251936LBW7B-A1T2VRオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251945LBW7B-A1T2VSオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251954LBW7B-A1T2VWオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251963LBW7B-A1T2VYオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251972LBW7B-A1T2Wオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
06251988LBW7B-A1T2Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
06251997LBW7B-A1T3Bオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252006LBW7B-A1T3Gオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252015LBW7B-A1T3Rオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252024LBW7B-A1T3Sオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252033LBW7B-A1T3VBオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252042LBW7B-A1T3VGオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252058LBW7B-A1T3VRオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252067LBW7B-A1T3VSオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252076LBW7B-A1T3VWオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252085LBW7B-A1T3VYオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252094LBW7B-A1T3Wオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252103LBW7B-A1T3Yオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252112LBW7B-A1T5Bオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252128LBW7B-A1T5Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252137LBW7B-A1T5Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252146LBW7B-A1T5Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252155LBW7B-A1T5Wオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252164LBW7B-A1T5Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252173LBW7B-A1T6Bオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252182LBW7B-A1T6Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252198LBW7B-A1T6Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252207LBW7B-A1T6Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252216LBW7B-A1T6Wオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252225LBW7B-A1T6Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252234LBW7B-A1T7Bオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06252243LBW7B-A1T7Gオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする