曜日別特売

LBW7Lシリーズ

LBW7Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW7Lシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5内容量1個
全84種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
84種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06255472LBW7L-A1T14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255488LBW7L-A1T14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255497LBW7L-A1T14PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255506LBW7L-A1T14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255515LBW7L-A1T14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
06255524LBW7L-A1T14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255533LBW7L-A1T14VGオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255542LBW7L-A1T14VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255558LBW7L-A1T14VRオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255567LBW7L-A1T14VSオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
06255585LBW7L-A1T14VYオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255603LBW7L-A1T14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255612LBW7L-A1T24Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
06255628LBW7L-A1T24Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
06255637LBW7L-A1T24PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
06255646LBW7L-A1T24Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255655LBW7L-A1T24Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
06255664LBW7L-A1T24VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255673LBW7L-A1T24VGオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255682LBW7L-A1T24VPWオルタネイト2cピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255698LBW7L-A1T24VRオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255707LBW7L-A1T24VSオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
06255725LBW7L-A1T24VYオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255743LBW7L-A1T24Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
06255752LBW7L-A1T54Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
06255768LBW7L-A1T54Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
06255777LBW7L-A1T54PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
06255786LBW7L-A1T54Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255795LBW7L-A1T54Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
06255813LBW7L-A1T54Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
06255822LBW7L-A1T64Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255838LBW7L-A1T64Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255847LBW7L-A1T64PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255856LBW7L-A1T64Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255865LBW7L-A1T64Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
06255883LBW7L-A1T64Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255892LBW7L-M1T14Aモメンタリ1cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255908LBW7L-M1T14Gモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255917LBW7L-M1T14PWモメンタリ1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255926LBW7L-M1T14Rモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255935LBW7L-M1T14Sモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
06255944LBW7L-M1T14VAモメンタリ1cアンバープリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255953LBW7L-M1T14VGモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255962LBW7L-M1T14VPWモメンタリ1cピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06255978LBW7L-M1T14VRモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
70日以内出荷
返品不可
06255987LBW7L-M1T14VSモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
06256005LBW7L-M1T14VYモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256023LBW7L-M1T14Yモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256032LBW7L-M1T24Aモメンタリ2cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
56日以内出荷
返品不可
06256048LBW7L-M1T24Gモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする