IDEC(和泉電気)
LBW7Mシリーズ
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
299
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06256312
LBW7MB-A1T1B
非照光式
-
1c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256328
LBW7MB-A1T1G
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256337
LBW7MB-A1T1R
非照光式
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256346
LBW7MB-A1T1S
非照光式
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256355
LBW7MB-A1T1VB
非照光式
-
1c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256364
LBW7MB-A1T1VG
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256373
LBW7MB-A1T1VR
非照光式
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256382
LBW7MB-A1T1VS
非照光式
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256398
LBW7MB-A1T1VW
非照光式
-
1c
白
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256407
LBW7MB-A1T1VY
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256416
LBW7MB-A1T1W
非照光式
-
1c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256425
LBW7MB-A1T1Y
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256434
LBW7MB-A1T2B
非照光式
-
2c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256443
LBW7MB-A1T2G
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256452
LBW7MB-A1T2R
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256468
LBW7MB-A1T2S
非照光式
-
2c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256477
LBW7MB-A1T2VB
非照光式
-
2c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256486
LBW7MB-A1T2VG
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256495
LBW7MB-A1T2VR
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256504
LBW7MB-A1T2VS
非照光式
-
2c
青
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256513
LBW7MB-A1T2VW
非照光式
-
2c
白
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256522
LBW7MB-A1T2VY
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256538
LBW7MB-A1T2W
非照光式
-
2c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256547
LBW7MB-A1T2Y
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256556
LBW7MB-A1T3B
非照光式
-
3c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256565
LBW7MB-A1T3G
非照光式
-
3c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256574
LBW7MB-A1T3R
非照光式
-
3c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256583
LBW7MB-A1T3S
非照光式
-
3c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256592
LBW7MB-A1T3VB
非照光式
-
3c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256608
LBW7MB-A1T3VG
非照光式
-
3c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256617
LBW7MB-A1T3VR
非照光式
-
3c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256626
LBW7MB-A1T3VS
非照光式
-
3c
青
-
-
-
プリント基板用端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256635
LBW7MB-A1T3VW
非照光式
-
3c
白
-
-
-
プリント基板用端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256644
LBW7MB-A1T3VY
非照光式
-
3c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256653
LBW7MB-A1T3W
非照光式
-
3c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256662
LBW7MB-A1T3Y
非照光式
-
3c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256678
LBW7MB-A1T5B
非照光式
-
1c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256687
LBW7MB-A1T5G
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256696
LBW7MB-A1T5R
非照光式
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256705
LBW7MB-A1T5S
非照光式
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256714
LBW7MB-A1T5W
非照光式
-
1c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256723
LBW7MB-A1T5Y
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256732
LBW7MB-A1T6B
非照光式
-
2c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256748
LBW7MB-A1T6G
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256757
LBW7MB-A1T6R
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256766
LBW7MB-A1T6S
非照光式
-
2c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256775
LBW7MB-A1T6W
非照光式
-
2c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256784
LBW7MB-A1T6Y
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256793
LBW7MB-A1T7B
非照光式
-
3c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06256802
LBW7MB-A1T7G
非照光式
-
3c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ