IDEC(和泉電気)
LBW7Pシリーズ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
□22.5
内容量
1個
全14種類を絞り込む
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
照光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06259304
LBW7P-1T04A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259313
LBW7P-1T04G
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259322
LBW7P-1T04PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259338
LBW7P-1T04R
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259347
LBW7P-1T04S
青
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
55日以内出荷
返品不可
06259356
LBW7P-1T04VA
アンバー
プリント基板用端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259365
LBW7P-1T04VG
緑
プリント基板用端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259374
LBW7P-1T04VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259383
LBW7P-1T04VR
赤
プリント基板用端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259392
LBW7P-1T04VS
青
プリント基板用端子
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
55日以内出荷
返品不可
06259417
LBW7P-1T04VY
黄
プリント基板用端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259435
LBW7P-1T04Y
黄
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259408
LBW7P-1T04VW
乳白
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06259426
LBW7P-1T04W
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください