IDEC(和泉電気)
LBW7Sシリーズ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□22.5
保護構造
IP65
内容量
1個
全21種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06259444
LBW7S-2T1
1c
はんだ端子/タブ端子
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259453
LBW7S-2T1V
1c
プリント基板用端子
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259462
LBW7S-2T2
2c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259478
LBW7S-2T2V
2c
プリント基板用端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259487
LBW7S-2T3
3c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259496
LBW7S-2T3V
3c
プリント基板用端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259505
LBW7S-2T5
1c
はんだ端子/タブ端子
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259514
LBW7S-2T6
2c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259523
LBW7S-2T7
3c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259532
LBW7S-3T2
2c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259548
LBW7S-3T2V
2c
プリント基板用端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259557
LBW7S-3T3
3c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259566
LBW7S-3T3V
3c
プリント基板用端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259575
LBW7S-3T6
2c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259584
LBW7S-3T7
3c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259593
LBW7S-33T2
2c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259602
LBW7S-33T2V
2c
プリント基板用端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06259618
LBW7S-33T3
3c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259627
LBW7S-33T3V
3c
プリント基板用端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259636
LBW7S-33T6
2c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06259645
LBW7S-33T7
3c
はんだ端子/タブ端子
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください