曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)

Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
内容量1個
全27種類を絞り込む
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06261106LB1F-2T14G161cはんだづけ兼用タブ端子形90金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261115LB1F-2T14R161cはんだづけ兼用タブ端子形90金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261124LB1F-2T14VG161cプリント基板用端子形90金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261133LB1F-2T14VR161cプリント基板用端子形90金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261167LB1F-2T24G162cはんだづけ兼用タブ端子形90金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
06261176LB1F-2T24R162cはんだづけ兼用タブ端子形90金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
06261185LB1F-2T24VG162cプリント基板用端子形90金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261194LB1F-2T24VR162cプリント基板用端子形90金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261228LB1F-2T54G161cはんだづけ兼用タブ端子形90銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261237LB1F-2T54R161cはんだづけ兼用タブ端子形90銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261255LB1F-2T64G162cはんだづけ兼用タブ端子形90銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261264LB1F-2T64R162cはんだづけ兼用タブ端子形90銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261282LB1F-3T24G162cはんだづけ兼用タブ端子形45金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
06261298LB1F-3T24R162cはんだづけ兼用タブ端子形45金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
06261307LB1F-3T24VG162cプリント基板用端子形45金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261316LB1F-3T24VR162cプリント基板用端子形45金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261343LB1F-3T64G162cはんだづけ兼用タブ端子形45銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261352LB1F-3T64R162cはんだづけ兼用タブ端子形45銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261142LB1F-2T14VW16.2(0~0.2)1cプリント基板用端子(金接点のみ)90金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06261158LB1F-2T14W16.2(0~0.2)1cはんだづけ兼用タブ端子90金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06261203LB1F-2T24VW16.2(0~0.2)2cプリント基板用端子(金接点のみ)-金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06261212LB1F-2T24W16.2(0~0.2)2cはんだづけ兼用タブ端子-金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06261246LB1F-2T54W16.2(0~0.2)1cはんだづけ兼用タブ端子90銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06261273LB1F-2T64W16.2(0~0.2)2cはんだづけ兼用タブ端子-銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06261325LB1F-3T24VW16.2(0~0.2)2cプリント基板用端子(金接点のみ)-金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06261334LB1F-3T24W16.2(0~0.2)2cはんだづけ兼用タブ端子-金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06261368LB1F-3T64W16.2(0~0.2)2cはんだづけ兼用タブ端子-銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする